富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
発光色
純白
赤/緑
左側:赤、右側:緑
上側:赤、下側:緑
橙
緑
純白
赤
青
乳白
黄
形式
縦長角(V)
正角(S)
横長角(T)
縦長角(V)
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)
色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
色板方式(消灯時色付用)
全186種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50165963
品番
DN8Q003-V1EP
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
全電圧式 24Vのみ
適合機種
AP40F(単色、全面照光、チェック端子付)
形式
縦長角(V)
発光色
純白
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)