操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
発光色
形式縦長角(V)
色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
内容量1個注文コード50166523品番DN8Q003-V3ES
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様全電圧式 24Vのみ適合機種AP40F(単色、全面照光、チェック端子付)形式縦長角(V)発光色色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする