※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
150kg( 20g) 台はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50167522
品番
EA715DF-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,800
販売価格(税別)
¥
48,000
バスケットに入れる
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
150
最小目盛(kg)
0.02
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
390×530
エスコ品番
EA715DF-150
ひょう量単位
kg