EA719K-11 溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ 50169543

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

溶接ゲージ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50169543品番EA719K-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,610
販売価格(税別)
5,100
用途溶接の肉盛、すみ肉の測定に付属品ビニールケースエスコ品番EA719K-11材質ステンレス全長(mm)100高さ(mm)【余盛】8質量(g)80精度(mm)±0.2角度の測定範囲(°)【開先角度】60・70・80・90分解能(mm)0.1すみ肉のど厚(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする