EA720JH-2 13mmx2.0m メジャー(ストップタイプ) エスコ 50171887

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

13mmx2.0m メジャー(ストップタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50171887品番EA720JH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720JH-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする