※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50171948
品番
EA720JJ-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
6.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
エスコ品番
EA720JJ-265