※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
16mmx5.5m メジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50172334
品番
EA720JP-155A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720JP-155A