曜日別特売
EA720JP-155B 19mmx5.5m メジャー エスコ 50172343

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19mmx5.5m メジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50172343品番EA720JP-155B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面エスコ品番EA720JP-155B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする