曜日別特売
EA720JR-5 13mmx5.0m メジャー(スチールテープ/粘着付) エスコ 50172578

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

13mmx5.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50172578品番EA720JR-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920
種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛目盛種別片面エスコ品番EA720JR-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする