※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50174775
品番
EA720YY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720YY-2