曜日別特売
EA720YY-25 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(振分目盛) エスコ 50174784

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(振分目盛)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50174784品番EA720YY-25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面エスコ品番EA720YY-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 機械に組み込み
製造業

振り分けはホームセンターに取り扱いがないのでモノタロウで見つけて助かりました。
冬の寒いときはテープのくっつきが悪いので、ドライヤーで少し温めるとはがれることもないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする