富士電機
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC6
発光色
赤
形状
丸
注文コード
50176847
品番
DR30D0L-A3R
参考基準価格(税別)
¥1,055
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・形状
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC6
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30.5
光源
LED