富士電機
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
発光色
青
形状
丸
注文コード
50177224
品番
DR30D0L-H3S
参考基準価格(税別)
¥2,745
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・形状
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110
発光色
青
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30.5
光源
LED