EA724YC-3 210x430mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ 50181294

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

210x430mm 平面ミラー(樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50181294品番EA724YC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
4,200

室内専用
軽くて割れない鏡
粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材)
壁紙に使用可能※使用できない壁紙もございます

仕様室内専用エスコ品番EA724YC-3材質PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂寸法(mm)210×430×2質量(g)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする