EA724ZK-32 680x330mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製) エスコ 50181486

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

680x330mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50181486品番EA724ZK-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,120
販売価格(税別)
29,200
付属品取付金具仕様室内専用エスコ品番EA724ZK-32材質鏡面:アクリル(2mm)寸法(mm)680×330質量(kg)0.76取付場所天井、壁曲率半径860R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする