※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50181504
品番
EA724ZK-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,570
販売価格(税別)
¥
38,700
バスケットに入れる
付属品
取付金具
仕様
室内専用
エスコ品番
EA724ZK-34
材質
鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)
785×500
質量(kg)
1.41
取付場所
天井、壁
曲率半径
1500R