※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
350x230mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50181513
品番
EA724ZK-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
コンパクトサイズで縦・横自由自在。
どんな場所にもすっきりフィット。
仕様
室内専用
エスコ品番
EA724ZK-36
材質
鏡面:アクリル
寸法(mm)
350×230
質量(kg)
0.48
タイプ
ビス式
取付場所
天井、壁
曲率半径
860R