※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ミラー用スタンド台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50181748
品番
EA724ZS-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
車の後方の確認やライトのチェックに最適です。
ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
適合
EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用
エスコ品番
EA724ZS-150
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H)
質量(kg)
1.8
取付穴径(Φmm)
(ミラー)7.5
設置場所
屋内
注意
※ミラーは別売りです。