※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50181775
品番
EA724ZS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
軽量で、有効視野がワイド
角度調整が自由でラクラク
付属品
取付金具(サイズ:70×30×80(H)mm)
エスコ品番
EA724ZS-2
材質
鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
150×180
質量(g)
280
取付場所
壁面、天井
曲面R(mm)
600