※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
310x230mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50181897
品番
EA724ZS-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,635
販売価格(税別)
¥
7,850
バスケットに入れる
仕様
角度調整可能
エスコ品番
EA724ZS-53
材質
鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)
310×230
質量(g)
1060
取付可能ポール径(Φmm)
25~60
曲率半径
600R