※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
Φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50181942
品番
EA724ZT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
付属品
壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具
仕様
フード付
エスコ品番
EA724ZT-1
材質
鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
Φ325
質量(kg)
1.6
取付場所
壁面、ポール
曲率半径
650R