※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
Φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50181958
品番
EA724ZT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA724ZT-100
材質
スチール
寸法(mm)
Φ34×2200
質量(kg)
3.9
種類
安全ミラー取付用ポール
仕上
オレンジ塗装
注意
※ミラー、スタンド台は別売りです。
※スタンド台はEA724ZT-140をご使用ください。
※EA742ZT-100とZT-140を使用して取付けられる安全ミラーの重さは3.1kgまでです。