EW125JAG-3P050B 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機 50182754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)50定格感度電流(mA)30注文コード50182754品番EW125JAG-3P050B
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
フレーム(AF)125定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E接続方式表面形(ねじ端子)定格使用電圧(AC V)100-230-440共用付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚、取扱説明書仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)1.3種類一般配線用(瞬時固定)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引出方法熱動-電磁式使用電圧範囲(V)80~484(可能)定格インパルス耐電圧(kV)6付属装置-外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン逆接続AC240V以下可外形寸法d(mm)95使用環境条件汚損度3アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ遮断容量区分汎用形漏電表示方法機械式ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする