富士電機
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
定格電流(A)
200
125
150
175
200
225
250
300
350
400
定格感度電流(mA)
30
30
100/200/500/1000切替
フレーム(AF)
250
250
400
接続方式
表面形(六角穴付ボルト)
表面形(六角穴付ボルト)
表面形(平形端子)
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50184224
品番
EW250EAN-3P200B
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
フレーム(AF)
250
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25
定格電流(A)
200
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形(六角穴付ボルト)
定格使用電圧(AC V)
100/200