汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
定格電流(A)200
200
125
150
160
175
250
15
20
30
40
50
60
75
100
300
350
400
500
600
630
700
800
定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替
フレーム(AF)250
極数・素子数3P3E
内容量1個注文コード50184373品番EW250HAG-3P200K
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
フレーム(AF)250定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)65/17・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63定格電流(A)200定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替極数・素子数3P3E接続方式表面形(六角穴付ボルト)定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする