曜日別特売
EW32AAG-2P005BWA 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機 50185396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)5定格感度電流(mA)30注文コード50185396品番EW32AAG-2P005BWA
参考基準価格(税別)¥21,365販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電流(A)5定格感度電流(mA)30定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC230/200V)2.5/2・(AC100V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC230V)2.5/2定格使用電圧(AC V)100-230共用種類一般配線用(瞬時固定)フレーム(AF)32付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×4本、相間バリア×2枚仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)0.4適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)定格インパルス耐電圧(kV)2.5付属装置補助スイッチ/リード線端子台外形寸法a(mm)50外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名EW32形トリップボタン逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2極数・素子数2P2Eアイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50185457
2017-08-03
用途: 電源回路
新和テクノロジ株式会社その他業種

選定に悩んだけど、このような商品はそれ相応と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする