※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
10
定格感度電流(mA)
30
注文コード
50185712
品番
EW32AAG-3P010BKA4B
参考基準価格(税別)
¥28,555
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
10
定格感度電流(mA)
30
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2:(AC230/200V)2.5/2・(AC100V)5/3
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
種類
一般配線用(瞬時固定)
フレーム(AF)
32
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
0.5
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2
接続方式
表面形(ねじ端子)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法
完全電磁式
使用電圧範囲(V)
80~264(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
付属装置
警報スイッチ/リード線端子台
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
EW32形
トリップボタン
有
逆接続
不可
外形寸法d(mm)
84
使用環境条件
汚損度2
極数・素子数
3P3E
アイソレーション適合
適合
メガテスト切換スイッチ
無
遮断容量区分
経済形
漏電表示方法
機械式ボタン