富士電機
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
定格電流(A)
350
350
350
250
300
400
15
20
30
40
50
60
75
100
125
150
160
175
200
500
600
630
700
800
定格感度電流(mA)
100/200/500/1000切替
30
100/200/500/1000切替
フレーム(AF)
400
125
250
400
50
630
極数・素子数
4P4E
3P3E
4P4E
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50188232
品番
EW400HAG-4P350K
参考基準価格(税別)
¥611,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
フレーム(AF)
400
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63
定格電流(A)
350
定格感度電流(mA)
100/200/500/1000切替
極数・素子数
4P4E
接続方式
表面形(平形端子)
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用