BAHCO(バーコ)
Bahco ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:180mm●材料カット:硬線、プラスチック絶縁線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:セミフラッシュ
注文コード
50188268
品番
2101G-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:180mm●材料カット:硬線、プラスチック絶縁線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:セミフラッシュ