BAHCO(バーコ)
Bahco ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:120mm●材料カット:銅線●切断能力:1.5mm●カットタイプ:埋込型
注文コード
50188426
品番
4131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:120mm●材料カット:銅線●切断能力:1.5mm●カットタイプ:埋込型