曜日別特売
026TB32R500B1A1 CTS ポテンショメータ 50Ω CTS 50189056

CTS ポテンショメータ 50Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50189056
品番
026TB32R500B1A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
23.8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
11.9
定格電力(W)
5
許容差
±20%
シャフト長さ(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
最大抵抗(Ω)
50
電気テーパー
リニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする