富士電機
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
40
125
150
175
200
225
250
300
350
400
定格感度電流(mA)
30
100/200/500/1000切替
フレーム(AF)
50
250
400
接続方式
表面形(ねじ端子)
表面形(六角穴付ボルト)
表面形(平形端子)
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50190682
品番
EW50EAN-3P040K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フレーム(AF)
50
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5
定格電流(A)
40
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格使用電圧(AC V)
100/200