富士電機
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
定格電流(A)
30
30
30
15
20
40
50
60
75
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
500
600
630
700
800
定格感度電流(mA)
30
30
100/200/500/1000切替
フレーム(AF)
50
125
250
400
50
630
極数・素子数
3P3E
3P3E
4P4E
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50190743
品番
EW50HAG-3P030B
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
フレーム(AF)
50
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)65/17・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用