Alps Electric
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.2W
RS60N1219005
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
50196939
品番
RS60N1219005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
ポテンショメータタイプ:対数 、 回転数:1 、 定格電力:0.2W 、 取り付け穴径:1.5mm 、 取り付けタイプ:はんだラグ 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:88mm 、 奥行き:16mm 、 高さ:8mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応