曜日別特売

電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2注文コード50196973品番FW-0 5A コイルAC200V 1A AUTO
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。
準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1

用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)6補助接点1a(1NO)長さ(mm)72.5幅(mm)66厚さ(mm)64フレーム0形コイル定格電圧(V)AC200モーター容量(kW)-ヒートエレメント定格整定範囲 (A)5~8質量(kg)0.25種類電磁開閉器形式FW-0保護構造ケースカバーなしシリーズFCシリーズ定格絶縁電圧(V)660(補助回路)動作特性標準形リセット方式自動温度補償機構手動トリップ:有消費電力(VA)ヒートエレメント:1.6/極主回路電圧(V)-定格インパルス耐電圧(kV)6ヒートエレメント定格(A)5ヒートエレメント数2定格通電電流(A)3コイル電圧(V)AC200保護過負荷ケースの有無ケースカバーなし適合サーマルリレーTR-0(付属)操作方式交流操作形最小負荷DC24V 10mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 小型冷凍機 修理
建設業・工事業

コンプレッサー制御に使いましたが、問題なく作動しています。
取付も既設機器のタイプと全く同じで交換も簡単に終わりました。

対象商品 : 50196867
2022-09-17
用途: 機械のメンテナンス時(消耗品)で使用
有限会社 松山マシンサービス

コンパクトで小スペースに対応出来る為、同容量の物に補修用として使用しています。

対象商品 : 50197323
2017-06-22
用途: テーブルリフトに使用。

交換の部品を探していましたが、近所では見つからず、モノタロウで探し購入。とくに問題もなく使用できています。
納期まではちょっと時間がかかりましたが。

1が参考にしています
対象商品 : 50196772
2018-01-22
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社有路鉄工

注文時に納期31日、返品不可で了承したが、注文後になって納期予定が2か月後に延長されていた。予定していた機械をメンテナンスする期日に間に合わなかったため、今回納入されたこの商品を使用することはありませんでした。次回に使用したいと思います。過去にも同じような納期トラブルがありましたので納期表示改善が必要と思われます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 50196745
2015-06-01
用途: 制御器修理
ミヤザワサービス

取説に中国語が書かれている為嬉しくない
何時取り付けたか日付を入れたラベルが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする