富士電機
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
5
10
5
100
150
20
200
30
40
400
50
75
定格電圧(V)
3600
3600
7200
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50199877
品番
HF337E/3/5
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
3600
定格電流(A)
5
遮断電流(A)
40000(250MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ48×262