富士電機
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
定格電流(A)
30
10
100
20
30
40
50
75
5
定格電圧(V)
12000
12000
15000/155000
24000
36000
遮断電流(A)
40000(830MVA)
40000(830MVA)
31500(830MVA)
25000(1000MVA)
16000(1000MVA)
40000(1700MVA)
25000(1600MVA)
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50199922
品番
HF338B/10/30
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
12000
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
40000(830MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ48×516