富士電機
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
200
10
5
100
150
20
200
30
40
400
50
75
定格電圧(V)
7200
3600
7200
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50200114
品番
HF338E/6/200
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
7200
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
31500(390MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ88×266