東芝ライテック
垂直ジョインタ(内角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
白
白
シルバー
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50200438
品番
NDR0240
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
仕様
接地極端子付
色
白
タイプ
内角
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有