曜日別特売
NDR0236(S) T形ジョインタ(左) 東芝ライテック 50200562

T形ジョインタ(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード50200562品番NDR0236(S)
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。

仕様接地極端子付シルバータイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする