曜日別特売

ミニコントロールリレー 磁気保持形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格電圧(V)AC48端子形状プリント基板用端子注文コード50204682品番HH52B-R AC48V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)AC48定格電圧(V)AC48取付方式プリント基板取付保護構造ケース入り定格電流(mA)25(50Hz)/21(60Hz)接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする