曜日別特売
SKO-600D-IV オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 50205227

 

SKO-600D-IV オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 50205227
SKO-600D-IV オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 50205227
SKO-600D-IV オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 50205227
SKO-600D-IV オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 50205227
SKO-600D-IV オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 50205227
SKO-600D-IV オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 50205227

オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
適合寸法(mm)天板:600
アイボリー
内容量1セット注文コード50205227品番SKO-600D-IV
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<奥行用>です。
天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。
山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。
天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。
お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。
※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<間口用>が必要です。

用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。材質スチール質量(kg)3.4アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)天板:600
取扱説明書:(0.11MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブルのスチール天板には取り付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする