曜日別特売
S8VK-WA20248 スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 50205306

S8VK-WA20248 スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 50205306
S8VK-WA20248 スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 50205306

スイッチング・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)DC48
定格出力電流(A)45
内容量1個注文コード50205306品番S8VK-WA20248
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要
三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消

端子形状プッシュインPlus端子台構造カバー付きタイプ定格入力電圧(V)AC200~240(三相・単相・二相)定格出力電流(A)45容量(W)2000定格出力電圧(V)DC48最大ピーク電流(A)67.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする