形状
Silky(ユーエム工業)
はやうち2段ポール 部品付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(g)
620
620
745
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50205595
品番
886-02
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
対応製品
はやうち 2段
材質
アルミ、ステンレス、スチール、真鍮
長さ(mm)
1750
寸法(mm)
1750×30×20
サイズ
小
品番
886-02
質量(g)
620
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970