形状
Silky(ユーエム工業)
ズバット2段ポール1800
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(g)
735
735
620
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50205735
品番
886-36
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
対応製品
ズバット2段1800
材質
アルミ、ステンレス、スチール、真鍮
長さ(mm)
1925
寸法(mm)
1925×65×40
サイズ
小
品番
886-36
質量(g)
735
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970