887-10 フォレスタポール3.0 部品付 Silky(ユーエム工業) 50205875

形状

フォレスタポール3.0 部品付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)245
内容量1本注文コード50205875品番887-10
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
対応製品フォレスター3段3.0材質アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1025寸法(mm)1025×50×40サイズ品番887-10質量(g)245

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする