曜日別特売
- スライド式室外機まもる君 ファーストペイント 50207747

- スライド式室外機まもる君 ファーストペイント 50207747
- スライド式室外機まもる君 ファーストペイント 50207747

スライド式室外機まもる君

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
内容量1箱(5枚)注文コード50207747品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

工事中の破損・凹み・傷から保護します。

用途一般家庭の屋外機遮熱ボードしても効果抜群材質ポリプロピレン製長さ(mm)650~815幅(mm)290質量(kg)1.05枚数5
注意
※すべての衝撃に対応出来るものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 外壁工事塗装工事リフォーム工事
建設業・工事業

工事の際どうしても室外機の天板を凹ます事が多く天板凹むと修復できませんので困っていましたが工事中これを室外機に置いて置くだけで
凹みや傷から守れますので工事中も安心して作業出来ますので必要不可欠な商品だと思います。これからの現場は、必須な商品だと思います。

2025-05-10
用途: 室外機の保護日除け
自動車・二輪車・自転車関連業

製品が届き開封してみたら考えていたのと違っていました。
黒い丸の部分がゴムでした。製品は最高です 私の思っていたのは
ゴムの部分がマグネットです。10個のマグネット付きと思い購入し
ましたがゴムでした。マグネット付きでしたらこの価格ではないですよね
室外機のカバーは100%スチールです。10個のマグネット付きでしたら
少々の風でも飛ばないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする