CK(C.K TOOLS)
CK ニッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイドカッター●全体長:125mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり
注文コード
50208123
品番
T3781D 115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイドカッター●全体長:125mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり