CK(C.K TOOLS)
CK ニッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:ケーブルカッター●全体長:210mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:11mm●カットタイプ:斜め
注文コード
50208166
品番
T3963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ケーブルカッター●全体長:210mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:11mm●カットタイプ:斜め