CK(C.K TOOLS)
CK ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ケーブルタイプ:制御●ストリップ範囲:0.3 → 5mm●最小サイズ:0.3mm●最大サイズ:5mm●全体長:160mm
注文コード
50208315
品番
T3754
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルタイプ:制御●ストリップ範囲:0.3 → 5mm●最小サイズ:0.3mm●最大サイズ:5mm●全体長:160mm